TRILUX - Fidesca-PM ZER 249

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4840300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1653 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242208357
Sonepar Artikelnummer
120780891
Hersteller Artikelnummer
4840300
Hersteller Typ
4840300
Hersteller Artikel Nr.:
4840300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1653 mm
Breite:
396 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
4.700 kg


