TRILUX - Fidesca-PM ZER 254

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4840100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1353 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242208395
Sonepar Artikelnummer
120780889
Hersteller Artikelnummer
4840100
Hersteller Typ
4840100
Hersteller Artikel Nr.:
4840100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1353 mm
Breite:
396 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
4.650 kg


