Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Fidesca-PM ZER 254 A

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Fidesca-PM ZER 254 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4936200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1402 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242208401

Sonepar Artikelnummer

120780923

Hersteller Artikelnummer

4936200

Hersteller Typ

4936200

Hersteller Artikel Nr.:

4936200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1402 mm

Breite:

396 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

115 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

5.700 kg

Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1248 LED, FidescaPM D1. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch.