Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Fidesca-PM ZER 354 A

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Fidesca-PM ZER 354 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4841100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1402 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242208579

Sonepar Artikelnummer

120780899

Hersteller Artikelnummer

4841100

Hersteller Typ

4841100

Hersteller Artikel Nr.:

4841100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1402 mm

Breite:

512 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

115 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

6.300 kg

Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED, FidescaPM D3. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch.