TRILUX - Fidesca-SD ZER 300/1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8239000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 1198 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242687817
Sonepar Artikelnummer
121079263
Hersteller Artikelnummer
8239000
Hersteller Typ
8239000
Hersteller Artikel Nr.:
8239000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
1198 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


