TRILUX - Fidesca-SD ZER 300/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8238900
Farbe - sonstige
Länge - 309 mm
Breite - 34 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242687800
Sonepar Artikelnummer
121079262
Hersteller Artikelnummer
8238900
Hersteller Typ
8238900
Hersteller Artikel Nr.:
8238900
Farbe:
sonstige
Länge:
309 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.190 kg
Stirnprofil in Verbindung mit: Fidesca-SD ZER 300/1200. Systemmaß 300 x 1200 (M46). Verpackungseinheit 2 Stück.


