TRILUX - Fidesca-SD ZER 312/1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2181200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1248 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242067121
Sonepar Artikelnummer
120780735
Hersteller Artikelnummer
2181200
Hersteller Typ
2181200
Hersteller Artikel Nr.:
2181200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1248 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.000 kg


