TRILUX - Fidesca-SD ZER 312/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2181400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 312 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242067145
Sonepar Artikelnummer
120780737
Hersteller Artikelnummer
2181400
Hersteller Typ
2181400
Hersteller Artikel Nr.:
2181400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
312 mm
Breite:
29 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


