TRILUX - Fidesca-SD ZER 312/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2181500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 321 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242092550
Sonepar Artikelnummer
120780738
Hersteller Artikelnummer
2181500
Hersteller Typ
2181500
Hersteller Artikel Nr.:
2181500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
321 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.190 kg


