TRILUX - Fidesca-SD ZER 625/625

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6012200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 623 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242262823
Sonepar Artikelnummer
120781448
Hersteller Artikelnummer
6012200
Hersteller Typ
6012200
Hersteller Artikel Nr.:
6012200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
623 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.400 kg


