TRILUX - Fidesca-SD ZER 625/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2181900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 634 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242092567
Sonepar Artikelnummer
120780742
Hersteller Artikelnummer
2181900
Hersteller Typ
2181900
Hersteller Artikel Nr.:
2181900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
634 mm
Breite:
34 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.370 kg


