Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Flex-Verb DALI 3PH 05 NO XTSC623-2

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Flex-Verb DALI 3PH 05 NO XTSC623-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7949500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242650323

Sonepar Artikelnummer

121053629

Hersteller Artikelnummer

7949500

Hersteller Typ

7949500 - FLEXIBLER VERBINDER FÜ

Hersteller Artikel Nr.:

7949500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.170 kg

Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz Maße (L x B): 223 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.