TRILUX - Fn5/7 D ZBDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8264400
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242920600
Sonepar Artikelnummer
121078298
Hersteller Artikelnummer
8264400
Hersteller Typ
8264400
Hersteller Artikel Nr.:
8264400
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg
Distanzscheibe aus Kunststoff zur Deckenanbaumontage. FN5 / FN 7. Ersatzteil, 3er Set.


