TRILUX - FN5 H ZST/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7709500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591978
Sonepar Artikelnummer
120985710
Hersteller Artikelnummer
7709500
Hersteller Typ
7709500
Hersteller Artikel Nr.:
7709500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.024 kg


