TRILUX - Fn5 H ZST/5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7709700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591992
Sonepar Artikelnummer
120985712
Hersteller Artikelnummer
7709700
Hersteller Typ
7709700
Hersteller Artikel Nr.:
7709700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


