TRILUX - Fn5 H ZZT/515/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7709300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242591954
Sonepar Artikelnummer
120985708
Hersteller Artikelnummer
7709300
Hersteller Typ
7709300
Hersteller Artikel Nr.:
7709300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.375 kg
Transparente Zuleitung für Lichtkanal Finea FN5 / FN7. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 3000 mm. Ersatzteil, 1 Stück.


