Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Gelenk-Verb 3PH D0 NO XTS24-1

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Gelenk-Verb 3PH D0 NO XTS24-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5857300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121052070

Hersteller Artikelnummer

5857300

Hersteller Typ

5857300 - FARBE SILBERGRAU MAßE

Hersteller Artikel Nr.:

5857300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.130 kg

Farbe silbergrau Maße (L x B): 160 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.