TRILUX - Gliederkette glanzverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2343400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242027590
Sonepar Artikelnummer
120083756
Hersteller Artikelnummer
2343400
Hersteller Typ
E04
Hersteller Artikel Nr.:
2343400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.480 kg


