TRILUX - Inperla C07 MP 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6871800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 384 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242370832
Sonepar Artikelnummer
120787157
Hersteller Artikelnummer
6871800
Hersteller Typ
6871800
Hersteller Artikel Nr.:
6871800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
384 mm
Breite:
384 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
92 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.300 kg


