Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - Inperla Ligra Sanierungsplatte f. 160mm

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - Inperla Ligra Sanierungsplatte f. 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6067900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242270743

Sonepar Artikelnummer

120327735

Hersteller Artikelnummer

6067900

Hersteller Typ

INPERLAL C05 SP 160

Hersteller Artikel Nr.:

6067900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Durchmesser:

176 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.040 kg

Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für Deckenausschnitte Ø 150 - 160 mm. Farbe weiß.