TRILUX - InperlaL C05 DA 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6019600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242268597
Sonepar Artikelnummer
120781449
Hersteller Artikelnummer
6019600
Hersteller Typ
6019600
Hersteller Artikel Nr.:
6019600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
0 mm
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg


