TRILUX - InperlaL C05 MP 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6060000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242271764
Sonepar Artikelnummer
120781478
Hersteller Artikelnummer
6060000
Hersteller Typ
6060000
Hersteller Artikel Nr.:
6060000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
510 mm
Breite:
325 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
92 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


