TRILUX - InperlaL C07 DA 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6871100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242370764
Sonepar Artikelnummer
120787151
Hersteller Artikelnummer
6871100
Hersteller Typ
6871100
Hersteller Artikel Nr.:
6871100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
32.4 mm
Durchmesser:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.360 kg


