TRILUX - InperlaL C07 RD-PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6871500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242370801
Sonepar Artikelnummer
120787155
Hersteller Artikelnummer
6871500
Hersteller Typ
6871500
Hersteller Artikel Nr.:
6871500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
32.4 mm
Durchmesser:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.125 kg


