TRILUX - InperlaL C07 SP drm260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6872200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242370870
Sonepar Artikelnummer
120787159
Hersteller Artikelnummer
6872200
Hersteller Typ
6872200
Hersteller Artikel Nr.:
6872200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
276 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.091 kg


