TRILUX - Inplana C07 BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6456000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 418 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242324736
Sonepar Artikelnummer
120783644
Hersteller Artikelnummer
6456000
Hersteller Typ
6456000
Hersteller Artikel Nr.:
6456000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
418 mm
Breite:
418 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.300 kg


