TRILUX - Inplana C07 MP 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6456100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242324743
Sonepar Artikelnummer
120783645
Hersteller Artikelnummer
6456100
Hersteller Typ
6456100
Hersteller Artikel Nr.:
6456100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
510 mm
Breite:
325 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
92 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.550 kg


