TRILUX - Inplana C07 ZPF-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6455800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242324712
Sonepar Artikelnummer
120783642
Hersteller Artikelnummer
6455800
Hersteller Typ
6455800
Hersteller Artikel Nr.:
6455800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
262 mm
Breite:
238 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
58 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.015 kg


