TRILUX - Inplana C07 ZPF-T WR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6455900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242324729
Sonepar Artikelnummer
120783643
Hersteller Artikelnummer
6455900
Hersteller Typ
6455900
Hersteller Artikel Nr.:
6455900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
350 mm
Breite:
321 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


