TRILUX - Inplana C09 BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6456500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 505 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242324781
Sonepar Artikelnummer
120783649
Hersteller Artikelnummer
6456500
Hersteller Typ
6456500
Hersteller Artikel Nr.:
6456500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
505 mm
Breite:
505 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
122 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.200 kg


