TRILUX - Inplana C09 ZPF-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6456400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242324774
Sonepar Artikelnummer
120783648
Hersteller Artikelnummer
6456400
Hersteller Typ
6456400
Hersteller Artikel Nr.:
6456400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
350 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
58 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.400 kg


