TRILUX - Inplana C11 BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6981300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 611 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242385881
Sonepar Artikelnummer
120787994
Hersteller Artikelnummer
6981300
Hersteller Typ
6981300
Hersteller Artikel Nr.:
6981300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
611 mm
Breite:
490 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.900 kg


