TRILUX - Jovie A Z MB D42 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8080600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663811
Sonepar Artikelnummer
121052086
Hersteller Artikelnummer
8080600
Hersteller Typ
8080600 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8080600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
252 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


