TRILUX - Jovie A Z MB D42 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7256500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 252 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242439003
Sonepar Artikelnummer
120790460
Hersteller Artikelnummer
7256500
Hersteller Typ
7256500
Hersteller Artikel Nr.:
7256500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
252 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


