TRILUX - Jovie A Z MB D42 E6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8080300
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 42 mm
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663781
Sonepar Artikelnummer
121052801
Hersteller Artikelnummer
8080300
Hersteller Typ
8080300 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8080300
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
252 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


