TRILUX - Jovie A Z MB D60 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8082100
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663965
Sonepar Artikelnummer
121051756
Hersteller Artikelnummer
8082100
Hersteller Typ
8082100 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8082100
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
260 mm
Zubehör:
Ja
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


