TRILUX - Jovie A Z MB D60 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7372000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242489190
Sonepar Artikelnummer
120791145
Hersteller Artikelnummer
7372000
Hersteller Typ
7372000
Hersteller Artikel Nr.:
7372000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
260 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
94 mm
Durchmesser:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


