TRILUX - Jovie A Z MB D60 E7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8080000
Farbe - grau
Länge - 260 mm
Breite - 125 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663156
Sonepar Artikelnummer
121054259
Hersteller Artikelnummer
8080000
Hersteller Typ
8080000 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8080000
Farbe:
grau
Länge:
260 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
94 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg
Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastansatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 60 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe hellgrau, ähnlich DB701 mit Metalleffekt, hochwetterfest.


