TRILUX - Jovie Z MB D60 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8081100
Farbe - grau
Länge - 218 mm
Breite - 196 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663866
Sonepar Artikelnummer
121052800
Hersteller Artikelnummer
8081100
Hersteller Typ
8081100 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8081100
Farbe:
grau
Länge:
218 mm
Breite:
196 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 60 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe lichtgrau, hochwetterfest.


