TRILUX - Jovie Z MB D60 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7372100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242489206
Sonepar Artikelnummer
120791146
Hersteller Artikelnummer
7372100
Hersteller Typ
7372100
Hersteller Artikel Nr.:
7372100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
218 mm
Breite:
196 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg


