TRILUX - Jovie Z MB D60 E7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8079800
Farbe - grau
Länge - 218 mm
Breite - 196 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663132
Sonepar Artikelnummer
121052287
Hersteller Artikelnummer
8079800
Hersteller Typ
8079800 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8079800
Farbe:
grau
Länge:
218 mm
Breite:
196 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 60 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe hellgrau, ähnlich DB701 mit Metalleffekt, hochwetterfest.


