TRILUX - Jovie Z MB D60 J3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8082000
Farbe - grau
Länge - 218 mm
Breite - 196 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663958
Sonepar Artikelnummer
121052078
Hersteller Artikelnummer
8082000
Hersteller Typ
8082000 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8082000
Farbe:
grau
Länge:
218 mm
Breite:
196 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 60 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe verkehrsgrau B, ähnlich RAL 7043, hochwetterfest.


