TRILUX - Jovie Z MB D76 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8080100
Farbe - Silber
Länge - 234 mm
Breite - 195 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663767
Sonepar Artikelnummer
121054051
Hersteller Artikelnummer
8080100
Hersteller Typ
8080100 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8080100
Farbe:
Silber
Länge:
234 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.830 kg
Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 76 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, hochwetterfest.


