TRILUX - Jovie Z MB D76 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7256600
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 234 mm
Breite - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242438990
Sonepar Artikelnummer
120790461
Hersteller Artikelnummer
7256600
Hersteller Typ
7256600
Hersteller Artikel Nr.:
7256600
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
234 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.830 kg


