TRILUX - Jovie Z MB D76 J3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8081900
Farbe - grau
Länge - 234 mm
Breite - 195 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242663941
Sonepar Artikelnummer
121053268
Hersteller Artikelnummer
8081900
Hersteller Typ
8081900 - MASTBEFESTIGUNG FÜR LE
Hersteller Artikel Nr.:
8081900
Farbe:
grau
Länge:
234 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.830 kg
Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 76 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe verkehrsgrau B, ähnlich RAL 7043, hochwetterfest.


