TRILUX - Kopfstück Abs (Beinhaltet 2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5226800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018242182572
Sonepar Artikelnummer
120267572
Hersteller Artikelnummer
5226800
Hersteller Typ
ZKS PC
Hersteller Artikel Nr.:
5226800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
200 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.133 kg


