TRILUX - Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242001958
Sonepar Artikelnummer
120082674
Hersteller Artikelnummer
1066400
Hersteller Typ
191
Hersteller Artikel Nr.:
1066400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


