TRILUX - Kupplung/Verbinder gerade, LuceoS H, 62,70x180x21,25 silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7019300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Werkstoff - sonstige
Länge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242390267
Sonepar Artikelnummer
120553081
Hersteller Artikelnummer
7019300
Hersteller Typ
LUCEOS ZLK/03
Hersteller Artikel Nr.:
7019300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Länge:
63 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.176 kg


