TRILUX - Kupplung/Verbinder gerade, LuceoS H, 62,70x180x21,25 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7019200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242390250
Sonepar Artikelnummer
120553080
Hersteller Artikelnummer
7019200
Hersteller Typ
LUCEOS ZLK/01
Hersteller Artikel Nr.:
7019200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
63 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.176 kg


