Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - L-Verb 3PH 05 NO XTS34-2

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - L-Verb 3PH 05 NO XTS34-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5856500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121054040

Hersteller Artikelnummer

5856500

Hersteller Typ

5856500 - L-VERBINDER FÜR ZWEI 3

Hersteller Artikel Nr.:

5856500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.098 kg

L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe schwarz Maße (L x B): 66 mm x 66 mm. Höhe 32,5 mm.